› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli oro lucido serie Chiara residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0753CH
Cod. Produttore 2CSK0753CH
Cod. EAN 8012542157205

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Finitura: Oro lucido
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Codice: 2CSK0752CH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 7 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Realizzata in tecnopolimero con finitura oro lucido, questa placca è ideale per il montaggio a incasso, adatta sia per scatole di canale sotterraneo che per canali da incasso per apparecchi. La struttura è progettata per un montaggio orizzontale con 7 moduli verticali, senza cornice di montaggio. Questo accessorio elettrico coniuga praticità e stile, offrendo una soluzione elegante e funzionale per il completamento degli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, Glossy GOLD ,2CSK0752CH

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 7 moduli oro lucido serie Chiara residenziale