› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli metallo per impianti elettrici

Cod. Rexel BTILNC4807TE
Cod. Produttore LNC4807TE
Cod. EAN 8005543497302

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Moduli: 7 moduli
  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Resistente UV: Sì
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNC4807TE è un elemento di finitura rettangolare progettato per il montaggio a incasso, ideale per sistemi modulari con 7 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, combina resistenza e design essenziale. La finitura Tech conferisce un aspetto moderno e neutro, adatto a diversi ambienti elettrici. Questo prodotto è caratterizzato da un profilo sottile con spessore di 4,75 mm, garantendo un'installazione discreta e raffinata. La placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1, autoestinguente e resistente ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza nel tempo. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 7 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli metallo per impianti elettrici