› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli metallo Livinglight residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807AE
Cod. Produttore LNA4807AE
Cod. EAN 8005543425671

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Moduli: 7 moduli
  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Proprietà: Autoestinguente 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C ÷ +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C ÷ +70°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4807AE è una cornice di montaggio orizzontale a incasso, progettata per ospitare 7 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, ideale per la personalizzazione degli impianti elettrici. Fa parte della serie Livinglight di Bticino, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata in materiali di alta qualità come ABS, PC/ABS e ZAMAK, è resistente ai raggi UV, autoestinguente a 650°C per 30 secondi e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La placca ha uno spessore di 9,2 mm e dimensioni compatte di 86x208 mm, perfetta per un montaggio a incasso senza cornice. Il prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e testato per resistere a urti con grado IK 04. La finitura Avenue conferisce un aspetto elegante e raffinato, adatto a contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - avenuev - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli metallo Livinglight residenziale