› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli metallo Living International per civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4807TE
Cod. Produttore L4807TE
Cod. EAN 8005543497821

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Placca
  • Design: Tech
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale con 7 moduli, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata per garantire un montaggio a incasso senza cornice di montaggio, si adatta perfettamente a installazioni elettriche di alta qualità. La placca offre una soluzione elegante e resistente, ideale per ambienti domestici e professionali, valorizzando l’estetica degli impianti elettrici grazie alla sua finitura raffinata. Progettata per integrarsi con sistemi modulari, assicura praticità e versatilità nell’installazione e nell’utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 7 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

206 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli metallo Living International per civile residenziale