› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli metallo black satinato civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0718CH
Cod. Produttore 2CSK0718CH
Cod. EAN 8012542156901

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Finitura: Metal Black satinato
  • Materiale: Metallo
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da 7 moduli orizzontali, realizzata in metallo con finitura satinata nera. Progettata per montaggio a incasso, è adatta sia per scatole di canale sotterraneo sia per canali da incasso per apparecchi. Il design è caratterizzato da linee pulite e moderne, con un aspetto elegante e resistente grazie all'uso del metallo di alta qualità. Questa placca è ideale per chi cerca un accessorio elettrico funzionale e raffinato, capace di integrarsi armoniosamente in ambienti domestici o professionali, valorizzando l'estetica degli impianti elettrici. La superficie satinata conferisce un tocco di sofisticatezza e facilita la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frame, 7 modules, METAL BLACK satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca incasso 7 moduli metallo black satinato civile residenziale