› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli grigio ghiaccio Living Now

Cod. Rexel BTILNA4807KG
Cod. Produttore LNA4807KG
Cod. EAN 8005543425749

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero ABS
  • Colore: grigio ghiaccio
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° C a +70° C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da incasso con 7 moduli orizzontali, caratterizzata da un design elegante e moderno in colore grigio ghiaccio. Realizzata in materiale plastico KRISTALL (polimero plastico) resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. La placca è progettata per un montaggio orizzontale e a incasso, ideale per completare installazioni elettriche con un aspetto raffinato e pulito. La dimensione compatta con spessore di 9,2 mm assicura un ingombro minimo, mentre la finitura lucida valorizza l’ambiente circostante. Conforme agli standard IEC/EN 60669-1, offre un’ottima resistenza agli urti (IK 04) e una temperatura di utilizzo compresa tra -5°C e +35°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli grigio ghiaccio Living Now