› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli giallo pastello serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0711CH
Cod. Produttore 2CSK0711CH
Cod. EAN 8012542011552

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Giallo pastello
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Frame
  • Codice: 2CSK0715CH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 7 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra facilmente in ogni ambiente. Realizzata in tecnopolimero con finitura metallica satinata di colore giallo pastello, questa placca offre una soluzione pratica e funzionale per l’installazione di dispositivi elettrici. È adatta per montaggio orizzontale in scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi, garantendo una perfetta integrazione con l’impianto elettrico. La placca è priva di cornice di montaggio, con un profilo sottile che valorizza l’estetica dell’ambiente senza risultare invasiva. Ideale per chi cerca materiali di qualità e un colore raffinato che unisca funzionalità e stile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, YELLOW ,2CSK0715CH

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca incasso 7 moduli giallo pastello serie Chiara