› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli cromo satinato serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0716CH
Cod. Produttore 2CSK0716CH
Cod. EAN 8012542156703

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Finitura: Cromo satinato
  • Moduli: 7 moduli
  • Materiale: Frame resistente
  • Design: Elegante e moderno
  • Applicazione: Per impianti elettrici
  • Compatibilità: Standard moduli
  • Installazione: Facile e veloce

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 7 moduli con finitura cromata satinata, progettata per il montaggio a incasso in scatole di canale sotterraneo e canale da incasso per apparecchi. Il design elegante e raffinato della placca, caratterizzato da linee pulite e moderne, si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali, valorizzando ogni contesto con un tocco di stile contemporaneo. La finitura cromata satinata conferisce resistenza e un aspetto sofisticato, mentre la struttura modulare consente una facile personalizzazione e adattabilità alle diverse esigenze di installazione. Adatta per montaggio orizzontale, è ideale per chi cerca un accessorio elettrico funzionale e di design. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, CHROME satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Cromo

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 7 moduli cromo satinato serie Chiara