› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli colore pietra serie Chiara ABB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0703CH
Cod. Produttore 2CSK0703CH
Cod. EAN 8012542011651

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Pietra
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Frame
  • Codice: 2CSK0717CH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca per interruttori a 7 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in ogni ambiente. Realizzata in tecnopolimero di alta qualità, questa placca è adatta per montaggio a incasso ed è compatibile con scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi. Il colore pietra conferisce un aspetto sobrio e raffinato, ideale per soluzioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono praticità e stile discreto. La placca è progettata per un montaggio orizzontale e garantisce una perfetta integrazione con sistemi modulari, offrendo funzionalità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, STONE ,2CSK0717CH

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca incasso 7 moduli colore pietra serie Chiara ABB