› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli bronzo satinato serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0752CH
Cod. Produttore 2CSK0752CH
Cod. EAN 8012542157106

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Finitura: Bronzo satinato
  • Serie: Chiara
  • Materiale: Frame robusto
  • Dimensioni compatte: Standard moduli
  • Installazione: Facile e veloce
  • Design: Elegante e moderno
  • Uso: Interno residenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a incasso da 7 moduli, caratterizzata da una finitura in metallo bronzo satinato che unisce eleganza e resistenza. Progettata per un montaggio orizzontale in scatole di canale sotterraneo o da incasso per apparecchi, questa placca si distingue per il design raffinato e minimale, ideale per ambienti moderni e sofisticati. La superficie satinata conferisce un aspetto vellutato e sofisticato, valorizzando ogni contesto abitativo o professionale. La placca è parte della serie Chiara, che punta su semplicità e armonia, garantendo praticità e un'estetica di alto livello. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, BRONZE satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 7 moduli bronzo satinato serie Chiara