› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli bianco puro metallo civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4807BN
Cod. Produttore LNC4807BN
Cod. EAN 8005543481578

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 7 moduli
  • Materiale: Metallo
  • Colore: Bianco puro
  • Spessore: 4,75 mm
  • Dimensioni: 86x208 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNC4807BN è una placca rettangolare da incasso a 7 moduli, caratterizzata da un design elegante e minimalista nel colore bianco puro. Realizzata in materiali resistenti e autoestinguenti come ABS e PC/ABS, garantisce sicurezza e durabilità. È adatta per un montaggio orizzontale e presenta dimensioni compatte con uno spessore di soli 4,75 mm, che la rendono ideale per l'integrazione in ambienti moderni. La placca è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e conforme agli standard di sicurezza IEC/EN 60669-1, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La superficie è facile da pulire evitando l'uso di solventi aggressivi, mantenendo sempre un aspetto pulito e raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 7 moduli - bianco puro - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli bianco puro metallo civile residenziale
€ 27,27 x 1 pz.
(pz.)