› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli bianco perla metallo residenziale

Cod. Rexel BTILNC4807PR
Cod. Produttore LNC4807PR
Cod. EAN 8005543424834

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: bianco perla
  • Moduli: 7 moduli
  • Dimensioni: 86x208x4,75 mm
  • Protezione urti: IK 04
  • Resistenza termica: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 7 posti di colore bianco perla, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, combina funzionalità e design elegante, ideale per completare installazioni elettriche con un tocco raffinato. La placca è parte della gamma Livinglight, garantendo qualità e compatibilità con i sistemi modulari. Offre resistenza agli urti con indice IK 04, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e mantiene prestazioni ottimali in un ampio intervallo di temperatura d’uso. Le sue dimensioni e configurazioni sono studiate per un’installazione orizzontale con sette moduli, assicurando un aspetto pulito e moderno negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 7 moduli - bianco perla - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli bianco perla metallo residenziale