› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli bianca serie Chiara residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0701CH
Cod. Produttore 2CSK0701CH
Cod. EAN 8012542011354

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Bianco
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni: Standard moduli
  • Installazione: Incasso
  • Uso: Domestico/Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da 7 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in ogni ambiente. Realizzata in tecnopolimero di colore bianco, questa placca è ideale per il montaggio a incasso in canali sotterranei o da incasso per apparecchi. Il prodotto è adatto per installazioni orizzontali ed è composto da 7 moduli verticali, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il completamento di impianti elettrici residenziali e commerciali. La finitura bianca garantisce un aspetto neutro e pulito, adatto a qualsiasi stile di arredamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, WHITE ,2CSK0454CH

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca incasso 7 moduli bianca serie Chiara residenziale