› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli argento metallo residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807AG
Cod. Produttore LNA4807AG
Cod. EAN 8005543425701

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: metallo (zamak)
  • Colore: argento
  • Moduli: 7 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 7 moduli orizzontali in finitura argento, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, garantisce elevata durabilità e sicurezza. La placca è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e supporta temperature d’uso da -5 a +35 gradi Celsius. Ideale per completare impianti elettrici con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente con i meccanismi di serie Livinglight. La superficie liscia e la finitura argento conferiscono un aspetto moderno e raffinato, adatto ad ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - argento - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli argento metallo residenziale