› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 7 moduli arancione pastello serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0712CH
Cod. Produttore 2CSK0712CH
Cod. EAN 8012542031154

Informazioni principali

  • Moduli: 7
  • Colore: Arancione pastello
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 7 moduli caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per installazioni a incasso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata nella raffinata tonalità arancione pastello, questa placca appartiene alla serie Chiara, nota per la sua armonia e praticità. Il materiale tecnopolimerico conferisce robustezza e durata nel tempo, mentre la finitura liscia valorizza l'estetica con un tocco di colore delicato e moderno. La placca è progettata per montaggio orizzontale e si adatta perfettamente a scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi, offrendo versatilità e facilità di installazione. Grazie al suo formato modulare, consente di ospitare fino a 7 moduli verticali, rendendola una soluzione funzionale e personalizzabile per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 7 modules, ORANGE ,2CSK0714CH

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

209 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

7

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

209 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

7

diametro del foro (apertura)

228 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Numero di elementi di commutazione

7

Placca incasso 7 moduli arancione pastello serie Chiara