› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli acquamarina Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807KA
Cod. Produttore LNA4807KA
Cod. EAN 8005543425732

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero ABS
  • Colore: acquamarina
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C/+35°C
  • Resistente ai raggi UV
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca Livinglight BTILNA4807KA è una cornice rettangolare a incasso per meccanismi elettrici, progettata per 7 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale. Realizzata in materiale plastico polimerico della gamma Kristall, presenta una finitura color acquamarina che conferisce un aspetto elegante e moderno agli impianti elettrici. La placca è dotata di caratteristiche tecniche avanzate, tra cui resistenza agli urti (IK04), assenza di alogeni, resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti fino a 650°C per 30 secondi. Le dimensioni sono compatte, con uno spessore di 9,2 mm, ed è adatta per montaggio a incasso con direzione orizzontale. Questo accessorio garantisce un montaggio sicuro senza cornice aggiuntiva, valorizzando l’estetica e la funzionalità degli ambienti domestici o professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - acquamarina - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli acquamarina Living Now residenziale