› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 7 moduli acciaio residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTILNA4807AC
Cod. Produttore LNA4807AC
Cod. EAN 8005543497456

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio
  • Moduli: 7 moduli
  • Dimensioni: 86x208x9,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Resistente UV: sì
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da incasso a 7 moduli orizzontali, realizzata in acciaio spazzolato, progettata per il montaggio a incasso. Fa parte della gamma Livinglight di BTicino ed è ideale per rifinire e proteggere i meccanismi elettrici, garantendo un'estetica moderna e resistente. Il materiale in acciaio assicura robustezza, resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti fino a 650°C per 30 secondi. Le dimensioni compatte e la finitura in acciaio spazzolato conferiscono un aspetto elegante e professionale, adatto a installazioni residenziali e commerciali. La placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1, assicurando sicurezza e qualità. Il design modulare consente un'installazione semplice e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - acciaio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 7 moduli acciaio residenziale/commerciale