› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca incasso 6 posti alluminio oxidal per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTI506L/6A/X
Cod. Produttore 506L/6A/X
Cod. EAN 8012199491417

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio Oxidal
  • Posti: 6
  • Installazione: Frutti Màtix
  • Sottoplacca: Isolante
  • Aggancio: Graduale supporto 506LSA
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 6 moduli per montaggio a incasso, caratterizzata da un design elegante e moderno con finitura in metallo ossidato. Realizzata per garantire resistenza e durabilità, è ideale per installazioni elettriche orizzontali. La sua struttura robusta assicura un fissaggio sicuro senza cornice di montaggio. Perfetta per completare impianti elettrici con un tocco di stile, unisce funzionalità e estetica in un unico prodotto di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 posti Magic - in alluminio oxidal - per l\'installazione di frutti Màtix- con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506LSA

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

189 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca incasso 6 posti alluminio oxidal per impianti elettrici residenziali