Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4806LM
Cod. Produttore
KA4806LM
Cod. EAN
8005543622254

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 6 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso in finitura rovere con sei moduli orizzontali, progettata per un montaggio a incasso senza cornice di montaggio. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un design sobrio e funzionale, garantisce una perfetta integrazione con ambienti moderni grazie al suo materiale e colore che richiamano il legno naturale. La placca è dotata di sei elementi di commutazione, offrendo una soluzione versatile e resistente per la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Placca Living Now 6 moduli - rovere - materiale: legno

colore

Beige

larghezza

192,5 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

31 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

192,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Legno

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

6

Serie

LIVING NOW

Produttore

Placca incasso 6 moduli rovere legno design moderno impianti elettrici