› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli sabbia serie Chiara residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0402CH
Cod. Produttore 2CSK0402CH
Cod. EAN 8012542010852

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Sabbia
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 4 moduli di colore sabbia, appartenente alla serie Chiara di ABB, progettata per il montaggio a incasso. Questa placca è indicata per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, con direzione di montaggio orizzontale. Il design semplice e armonioso si integra facilmente in ambienti residenziali e professionali, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli impianti elettrici. La finitura in tonalità sabbia conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a molteplici stili di arredamento. La placca supporta fino a quattro moduli verticali, garantendo versatilità nelle configurazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, SAND ,2CSK0353CH

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 4 moduli sabbia serie Chiara residenziale