› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli sabbia metallo civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4804SB
Cod. Produttore LNC4804SB
Cod. EAN 8005543605011

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: sabbia
  • Moduli: 4 moduli
  • Dimensioni: 86x142x4,75 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli orizzontali per montaggio a incasso, caratterizzata da un design sobrio e moderno nella finitura sabbia. Realizzata con materiali di alta qualità come ABS e PC/ABS, garantisce resistenza agli urti (IK 04), è autoestinguente e priva di alogeni, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. La placca è resistente ai raggi UV e adatta a un uso in ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco elegante e funzionale, si integra perfettamente con i meccanismi della serie Livinglight, offrendo un'installazione orizzontale e un'estetica raffinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 4 moduli - sabbia - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

142 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1017

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli sabbia metallo civile residenziale