› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli oro lucido serie Chiara residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0453CH
Cod. Produttore 2CSK0453CH
Cod. EAN 8012542156406

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Finitura: Oro lucido
  • Serie: Chiara
  • Tipo: Placca
  • Codice modello: 2CSK0702CH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 4 moduli dal design elegante e raffinato, appartenente alla serie Chiara. La finitura in oro lucido conferisce un aspetto prestigioso e sofisticato, ideale per ambienti che richiedono un tocco di classe e stile. Progettata per montaggio a incasso, è adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi. La placca si distingue per la sua superficie liscia e brillante, che valorizza ogni ambiente con un'estetica moderna e pulita. Perfetta per chi cerca un accessorio elettrico funzionale ma dal forte impatto visivo, capace di integrarsi armoniosamente in contesti residenziali o professionali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, Glossy GOLD ,2CSK0702CH

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 4 moduli oro lucido serie Chiara residenziale