› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli metallo residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTILNA4804AE
Cod. Produttore LNA4804AE
Cod. EAN 8005543424346

Informazioni principali

  • Materiale: metallo zamak
  • Moduli: 4 moduli
  • Dimensioni: 86x142x9,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Caratteristiche climatiche: -5° a +35°C
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s
  • Resistente UV: sì
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4804AE è un elemento di finitura rettangolare per sistemi di installazione modulare elettrica, progettata per il montaggio a incasso. Fa parte della serie Livinglight di BTicino, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Questo modello specifico è una placca a 4 moduli in orizzontale, ideale per abbinare e completare meccanismi elettrici modulari. Realizzata con materiali di alta qualità come ABS, PC/ABS e ZAMAK, garantisce resistenza agli urti (IK 04), è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Le dimensioni compatte (86x142x10,2 mm) la rendono adatta a installazioni standard. La placca è pensata per un uso interno con temperature operative da -5 a +35 gradi Celsius. L'assenza di cornice di montaggio conferisce un aspetto pulito e minimalista, valorizzando l'estetica dell'ambiente elettrico. Questa descrizione è basata sulle informazioni tecniche e di prodotto presenti nel catalogo Livinglight (pagine 1-2) e nel certificato AENOR (pagine 1-5). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - avenue - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli metallo residenziale/commerciale