› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli metallo Livinglight residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIL4804TE
Cod. Produttore L4804TE
Cod. EAN 8005543497760

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Moduli: 4
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: placca
  • Design: Tech

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in ambienti residenziali, offre una finitura elegante e minimalista che si integra perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento. La placca è progettata per un montaggio semplice e sicuro, assicurando un risultato estetico curato e professionale. Perfetta per completare impianti elettrici con un tocco di stile e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli metallo Livinglight residenziale/commerciale