› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli metallo Livinglight civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804CB
Cod. Produttore LNA4804CB
Cod. EAN 8005543424407

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Moduli: 4 moduli
  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Certificazioni: IEC/EN 60669-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli orizzontali della serie Livinglight di BTicino, modello LNA4804CB. Progettata per il montaggio a incasso, questa placca è realizzata in materiali di alta qualità come ABS, PC/ABS e zamak, garantendo resistenza agli urti con grado IK 04, assenza di alogeni, resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti fino a 650°C per 30 secondi. Le dimensioni compatte di 86 mm in altezza, 301 mm in larghezza e 10,2 mm in profondità la rendono ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La placca è priva di cornice di montaggio e si distingue per il design moderno e raffinato, con finitura colore Club, che conferisce un aspetto elegante e contemporaneo agli impianti elettrici. Conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, è facile da pulire con un panno e non richiede l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - club - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Viola

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

4012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli metallo Livinglight civile residenziale