› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli metallo brick Living Now residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804RK
Cod. Produttore LNA4804RK
Cod. EAN 8005543424667

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Materiale: metallo (Zamak)
  • Protezione urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Resistente ai raggi UV
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight
  • Montaggio: fissaggio con viti o clip

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare per montaggio ad incasso con 4 moduli orizzontali, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in zama con finitura Brick, questa placca si distingue per la sua resistenza agli urti (IK 04), la composizione senza alogeni, la resistenza ai raggi UV e la capacità di autoestinguenza a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni complessive sono 86 mm di altezza, 208 mm di larghezza e 9,2 mm di spessore. Progettata per un montaggio orizzontale, è caratterizzata da un design elegante e funzionale, ideale per completare impianti elettrici con un tocco di stile e affidabilità. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - brick - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

2012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli metallo brick Living Now residenziale