› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli grigio ghiaccio Living Now

Cod. Rexel BTILNA4804KG
Cod. Produttore LNA4804KG
Cod. EAN 8005543424483

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero ABS-PC/ABS
  • Colore: grigio ghiaccio
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da incasso a 4 moduli, realizzata in materiale plastico KRISTALL di colore grigio ghiaccio. Progettata per il montaggio orizzontale, questa placca si distingue per la sua resistenza agli urti (IK 04) e per le caratteristiche di sicurezza, essendo autoestinguente a 650° C per 30 secondi e priva di alogeni. La superficie è resistente ai raggi UV, garantendo durata e mantenimento dell'estetica nel tempo. Le dimensioni complessive sono di 86 mm in altezza, 208 mm in larghezza e 9,2 mm di spessore. Adatta per sistemi di installazione modulare Livinglight, questa placca unisce funzionalità ed eleganza grazie al suo design sobrio e moderno in tonalità grigio ghiaccio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli grigio ghiaccio Living Now