› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli giallo pastello serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0411CH
Cod. Produttore 2CSK0411CH
Cod. EAN 8012542010951

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Giallo pastello
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di finitura a 4 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Realizzata in tecnopolimero con finitura metallica satinata, questa placca si distingue per la sua eleganza discreta e la qualità dei materiali. È progettata per il montaggio a incasso, adatta per scatole di canale sotterraneo e per canali da incasso per apparecchi, con direzione di montaggio orizzontale. Il colore giallo pastello conferisce un tocco di calore e raffinatezza, ideale per valorizzare gli spazi residenziali e professionali. La placca è composta da 4 moduli orizzontali, senza cornice di montaggio, ed è parte di un sistema modulare che unisce funzionalità e stile in modo coerente e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, YELLOW ,2CSK0413CH

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 4 moduli giallo pastello serie Chiara