› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli colore vulcano serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0404CH
Cod. Produttore 2CSK0404CH
Cod. EAN 8012542011156

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 4 moduli
  • Colore: Vulcano
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all'estetica. Realizzata in tecnopolimero con finitura colore Vulcano, questa placca si distingue per la sua robustezza e resistenza. È adatta per montaggio orizzontale e si integra perfettamente in scatole di canale sotterraneo o da incasso per apparecchi, consentendo una facile installazione in ambienti residenziali o commerciali. La placca accoglie fino a 4 elementi di commutazione verticali, offrendo una soluzione funzionale e versatile per il controllo degli impianti elettrici. Il colore Vulcano conferisce un aspetto moderno e sofisticato, adattandosi a diversi stili di arredamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, VOLCANO ,2CSK0402CH

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Placca incasso 4 moduli colore vulcano serie Chiara