› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli bronzo satinato serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0452CH
Cod. Produttore 2CSK0452CH
Cod. EAN 8012542156307

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Finitura: Bronzo satinato
  • Serie: Chiara
  • Materiale: Frame
  • Dimensioni compatte
  • Design moderno
  • Installazione semplice
  • Alta durabilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzata con finitura in bronzo satinato, questa placca unisce eleganza e praticità, offrendo una superficie liscia e resistente che valorizza l’estetica degli interruttori elettrici. Adatta per montaggio orizzontale e incasso, è compatibile con scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi, garantendo una facile installazione e un risultato raffinato. La placca è ideale per chi cerca un accessorio elettrico funzionale e di qualità, con un tocco di stile discreto ma distintivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, BRONZE satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 4 moduli bronzo satinato serie Chiara