› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli bronzo lucido serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0451CH
Cod. Produttore 2CSK0451CH
Cod. EAN 8012542070702

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Moduli: 4
  • Finitura: Bronzo lucido
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca per impianti elettrici da incasso a 4 moduli, caratterizzata da un elegante finitura bronzo lucido che conferisce un aspetto raffinato e contemporaneo. Progettata per il montaggio orizzontale, è adatta sia per scatole di canale sotterraneo sia per canali da incasso per apparecchi. La placca è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo, e si integra perfettamente in ambienti moderni grazie al suo design essenziale e curato nei dettagli. Ideale per completare installazioni elettriche con un tocco di stile, unisce funzionalità e estetica in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, Glossy BRONZE

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 4 moduli bronzo lucido serie Chiara