› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli bianco perla civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4804PR
Cod. Produttore LNC4804PR
Cod. EAN 8005543422113

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: Bianco perla
  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Dimensioni: 86x142x4.75 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNC4804PR è una copertura rettangolare orizzontale a incasso, progettata per meccanismi modulari con quattro moduli in orizzontale e uno in verticale. Realizzata in materiale ABS con finitura bianco perla, si distingue per la sua resistenza agli urti (IK 04), la proprietà autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi e la resistenza ai raggi UV. Adatta per ambienti interni con temperature di utilizzo da -5°C a +35°C, questa placca garantisce un design elegante e funzionale, ideale per completare gli impianti elettrici con un tocco di modernità e qualità. Non necessita di cornice di montaggio ed è parte della gamma Livinglight. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 4 moduli - bianco perla - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli bianco perla civile residenziale