› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca incasso 4 moduli bianco calce per impianti interni

Cod. Rexel BTIAM4804TBC
Cod. Produttore AM4804TBC
Cod. EAN 8012199938110

Informazioni principali

  • Colore: bianco calce
  • Moduli: 4
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a quattro posti caratterizzata da un design sobrio e moderno, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata in materiale resistente con finitura bianco calce, garantisce un’elevata durabilità e facilità di pulizia. Progettata per un montaggio a incasso senza cornice, si integra perfettamente con l’arredamento, offrendo una soluzione funzionale ed estetica per l’installazione di dispositivi elettrici modulari. La placca è compatibile con moduli standard, assicurando versatilità e praticità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore bianco calce - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIX

Placca incasso 4 moduli bianco calce per impianti interni