Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4804BI
Cod. Produttore
L4804BI
Cod. EAN
8005543497722

Informazioni di prodotto

Placca Livinglight 4 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso bianca a 4 posti, caratterizzata da un design elegante e funzionale. Ideale per l'installazione in orizzontale, garantisce un montaggio a incasso semplice e sicuro. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Perfetta per completare impianti elettrici con modularità di 4 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, offre una soluzione estetica e pratica per la gestione degli interruttori e delle prese. La finitura bianca si integra facilmente in ogni ambiente, conferendo un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 4 moduli - white (con cornice interna bianca) - materiale tecnopolimero

colore

Bianco

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 4 moduli bianca Livinglight interno

€ 7,87 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info