› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli azzurro Living Now Bticino

Cod. Rexel BTILNA4804AD
Cod. Produttore LNA4804AD
Cod. EAN 8005543424308

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero (ABS - PC/ABS)
  • Colore: azzurro deep
  • Numero moduli: 4 moduli
  • Grado protezione urti: IK 04
  • Resistenza termica: autoestinguente 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli orizzontali, colore azzurro, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale plastico polimerico di alta qualità, resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo la normativa IEC/EN 60669-1. La placca garantisce una buona resistenza agli urti (IK 04) e un utilizzo sicuro in ambienti domestici e professionali, con temperature di esercizio comprese tra -5 °C e +35 °C. Ideale per completare e valorizzare gli impianti elettrici con un tocco di colore e design moderno, mantenendo elevati standard di sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - azzurro deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli azzurro Living Now Bticino