› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 4 moduli arancione pastello serie Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0412CH
Cod. Produttore 2CSK0412CH
Cod. EAN 8012542030652

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 4 moduli
  • Colore: Arancione pastello
  • Serie: Chiara
  • Numero moduli: 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli, caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La placca è realizzata in tecnopolimero con finitura in colore arancione pastello, che conferisce un tocco di colore delicato e raffinato agli spazi. È adatta per il montaggio orizzontale in scatole da incasso e canali sotterranei, garantendo una facile integrazione nell'impianto elettrico. La placca è progettata per ospitare fino a quattro elementi di commutazione verticali, offrendo una soluzione versatile e pratica per la gestione degli impianti elettrici. Il materiale garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto estetico gradevole e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, ORANGE ,2CSK0452CH

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Placca incasso 4 moduli arancione pastello serie Chiara