› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 4 moduli arancio deep residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804OD
Cod. Produttore LNA4804OD
Cod. EAN 8005543424629

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: Arancione deep
  • Materiale: Polimeri tecnopolimero
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare arancione per montaggio a incasso, compatibile con il sistema Livinglight di BTicino. Progettata per ospitare 4 moduli in orizzontale, questa placca è realizzata in materiale plastico polimerico resistente, privo di alogeni, con elevata resistenza ai raggi UV e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. Dimensioni compatte di 86 x 142 x 10,2 mm, con un design elegante e funzionale, ideale per rivestire meccanismi elettrici garantendo un montaggio orizzontale e una perfetta integrazione estetica negli ambienti domestici o professionali. Conforme agli standard IEC/EN 60669-1, assicura sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - arancio deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

2012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 4 moduli arancio deep residenziale