› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 3 moduli Xite Natural chiara residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0371CH
Cod. Produttore 2CSK0371CH
Cod. EAN 8012542316855

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Materiale: Xite Frame 3M
  • Colore: Natural
  • Codice prodotto: 2CSK0319CH
  • Tipo: Placca
  • Dimensioni compatibili: 3 moduli
  • Finitura: Superficie liscia
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Placca di design per montaggio a incasso, caratterizzata da una finitura naturale chiara e una struttura a tre moduli orizzontali. Realizzata per garantire un’installazione semplice e un’estetica raffinata, si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali moderni. La sua superficie liscia e il colore neutro la rendono versatile e in grado di integrarsi armoniosamente con diversi stili d’arredo elettrico. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 3M Natural ,2CSK0319CH

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

88 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

diametro del foro (apertura)

148 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 3 moduli Xite Natural chiara residenziale