› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3 moduli sabbia metallo civile residenziale

Cod. Rexel BTILNC4803SB
Cod. Produttore LNC4803SB
Cod. EAN 8005543595886

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Finitura: Sabbiata
  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Dimensioni: 86x120x4,75 mm
  • Test impatto: IK 04
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli per montaggio a incasso, realizzata in zama con finitura sabbia, appartenente alla serie Livinglight di BTicino. Progettata per vestire meccanismi elettrici con un design elegante e moderno, questa placca si distingue per la sua resistenza agli urti (IK 04) e per le caratteristiche di autoestinguenza fino a 650°C per 30 secondi. Il materiale utilizzato è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e garantisce un’ottima durata nel tempo. Le dimensioni compatte (86 mm di altezza, 120 mm di larghezza e 4,75 mm di spessore) ne facilitano l’installazione in scatole da incasso standard. La finitura sabbia conferisce un aspetto sobrio e raffinato, ideale per ambienti che richiedono un tocco di eleganza discreta nel settore degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3 moduli - sabbia - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

120 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1017

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3 moduli sabbia metallo civile residenziale