› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 3 moduli oro lucido serie Chiara residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0353CH
Cod. Produttore 2CSK0353CH
Cod. EAN 8012542060703

Informazioni principali

  • Descrizione: PLACCA 3 MOD. ORO LUCIDO
  • Serie: Chiara
  • Finitura: Lucida
  • Colore: Oro
  • Moduli: 3
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a tre moduli orizzontali della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità e funzionalità nell’installazione elettrica. La finitura in oro lucido conferisce un aspetto elegante e raffinato, adatto ad ambienti che richiedono un tocco di classe senza rinunciare alla robustezza e alla qualità dei materiali. La placca è progettata per il montaggio a incasso ed è compatibile con scatole di canale sotterraneo e da incasso per apparecchi, garantendo versatilità nell’installazione. Il prodotto è dotato di un modulo di commutazione e si presenta con una struttura modulare, facilitando l’integrazione in impianti elettrici esistenti o nuovi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 3 modules, Glossy GOLD ,2CSK0314CH

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

119 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

119 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

3

diametro del foro (apertura)

150 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

1

Placca incasso 3 moduli oro lucido serie Chiara residenziale