Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4803ST
Cod. Produttore
LNC4803ST
Cod. EAN
8005543595862
Placca rettangolare a tre moduli per montaggio a incasso, progettata per completare e valorizzare gli impianti elettrici con un design essenziale e moderno. Realizzata in materiale ABS di alta qualità, garantisce resistenza agli urti (IK 04), stabilità dimensionale e durata nel tempo grazie alla sua natura autoestinguente e alla resistenza ai raggi UV. La placca è compatibile con la serie Livinglight e si caratterizza per un profilo sottile con spessore di 4,75 mm, ideale per installazioni orizzontali. La finitura in colorazione Street conferisce un aspetto elegante e sobrio, adatto a contesti sia residenziali che commerciali. Progettata per un’installazione semplice e sicura, è indicata per l’uso in ambienti interni con temperature di esercizio da -5 °C a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3 moduli - street - materiale metallo

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

larghezza di montaggio

120 mm

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

3

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 3 moduli metallo street residenziale/commerciale