Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNC4803TE
Cod. Produttore
LNC4803TE
Cod. EAN
8005543497265
La placca BTILNC4803TE è una placca rettangolare da incasso a 3 moduli orizzontali, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in materiale tecnico resistente, questa placca è progettata per il montaggio a incasso e si distingue per la finitura "Tech" di colore neutro. Le sue dimensioni compatte (86 mm di altezza, 120 mm di larghezza e 4,75 mm di spessore) la rendono ideale per un'installazione elegante e funzionale. Il materiale impiegato è un polimero plastico halogen free, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La placca è progettata per resistere a urti con indice IK04 e per un utilizzo in ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C, con un range di conservazione da -10 °C a +70 °C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando detergenti aggressivi. Questo prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 ed è indicato per rifinire e proteggere i meccanismi elettrici, offrendo un design moderno e funzionale senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3 moduli - Tech - materiale metallo

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 3 moduli metallo per impianti elettrici

€ 18,12 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info