› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3 moduli metallo Livinglight residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803PK
Cod. Produttore LNA4803PK
Cod. EAN 8005543424186

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: metallo (zamak)
  • Tipo: placca quadra 3 moduli
  • Finitura: Park (Silk)
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4803PK è una cover rettangolare a tre moduli per il montaggio a incasso, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in zama con finitura Silk Park, questa placca combina robustezza e design elegante. Il materiale è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente, garantendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte e il montaggio orizzontale facilitano l'integrazione in impianti elettrici modulari, offrendo una soluzione funzionale e raffinata per il rivestimento di meccanismi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - park - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

6028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3 moduli metallo Livinglight residenziale
€ 19,89 x 1 pz.