› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3 moduli metallo Living Now residenziale

Cod. Rexel BTIL4803TE
Cod. Produttore L4803TE
Cod. EAN 8005543497678

Informazioni principali

  • Moduli: 3
  • Materiale: metallo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: placca
  • Design: Tech
  • Quantità consigliata: 40

Descrizione del prodotto

Placca da incasso Living Light a 3 moduli, progettata per un montaggio orizzontale con supporto a incasso. Realizzata in materiali plastici di alta qualità, questa placca presenta un design moderno e funzionale, ideale per completare impianti elettrici con un'estetica raffinata. La placca è compatibile con un modulo orizzontale e un modulo verticale, offrendo una soluzione versatile per l’alloggiamento di dispositivi elettrici. La finitura è curata nei dettagli, con un colore neutro che si integra facilmente in diversi ambienti. Il prodotto è conforme alle normative ambientali e di sicurezza, garantendo affidabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - Tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3 moduli metallo Living Now residenziale