› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca incasso 3 moduli Iron Black per impianti residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0374CH
Cod. Produttore 2CSK0374CH
Cod. EAN 8012542318057

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Finitura: Iron Black
  • Compatibilità: Xite 3M
  • Codice prodotto: 2CSK0375CH
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Moderno e resistente
  • Applicazione: Placca decorativa
  • Colore: Nero opaco

Descrizione del prodotto

Placca di design per montaggio a incasso, caratterizzata da una finitura Iron Black che conferisce un aspetto moderno ed elegante agli ambienti. Adatta per tre moduli orizzontali, questa placca garantisce un’installazione versatile e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, combina robustezza e stile, ideale per completare impianti elettrici con un tocco di raffinatezza e resistenza nel tempo. La superficie liscia e il colore scuro la rendono perfetta per ambienti contemporanei, assicurando un risultato estetico armonioso e di grande impatto visivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,Xite Frame 3M Iron Black ,2CSK0375CH

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

3

Protezione della superficie

Spazzolato

Altezza della parte incassata

88 mm

larghezza di montaggio

120 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

3

diametro del foro (apertura)

148 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Numero di elementi di commutazione

3

Placca incasso 3 moduli Iron Black per impianti residenziali e commerciali