Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803GF
Cod. Produttore
L4803GF
Cod. EAN
8012199041742

Informazioni di prodotto

Placca Livinglight 3 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a 3 posti in finitura grafite, progettata per installazioni elettriche a parete. Questo prodotto, appartenente alla serie Living Light, si distingue per il montaggio a incasso e la compatibilità con supporti modulari da 3 moduli. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, con un design moderno e raffinato che valorizza ogni ambiente. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, ideale per soluzioni di arredo elettrico sofisticate. La placca è pensata per un utilizzo semplice e sicuro, integrandosi perfettamente con i dispositivi elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - grafite - materiale metallo

colore

Antracite

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 3 moduli grafite metallo Living Now