› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3 moduli bianco perla metallo residenziale

Cod. Rexel BTILNC4803PR
Cod. Produttore LNC4803PR
Cod. EAN 8005543422250

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x4,75 mm
  • Materiale: metallo
  • Colore: bianco perla
  • Moduli: 3 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a tre moduli in colore bianco perla, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiali plastici di alta qualità come ABS e policarbonato, è resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. La placca presenta un design elegante e minimale, ideale per valorizzare qualsiasi ambiente elettrico con un tocco raffinato. Le sue dimensioni compatte (86 x 120 mm) e la struttura modulare a tre moduli la rendono adatta per l’installazione di dispositivi elettrici standard. È conforme alla norma IEC/EN 60669-1, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. La placca è priva di alogeni e offre una buona resistenza agli urti (IK04), assicurando durabilità e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca AIR 3 moduli - bianco perla - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

4,75 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3 moduli bianco perla metallo residenziale