› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca incasso 3 moduli antracite Axolute Air residenziale

Cod. Rexel BTIHW4803HS
Cod. Produttore HW4803HS
Cod. EAN 8005543522790

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: antracite
  • Moduli: 3
  • Tipo: placca
  • Serie: AXOLUTE
  • Consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli in alluminio antracite, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata con materiali di alta qualità, combina un design moderno e raffinato con la funzionalità tipica dei prodotti elettrici BTicino. La placca è parte della serie Axolute e si caratterizza per la sua robustezza e resistenza, grazie all'uso di alluminio spazzolato che conferisce un aspetto elegante e duraturo. Ideale per ambienti domestici e terziari, è compatibile con supporti a vite e consente l'inserimento di elementi modulari per il comando e l'interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione fino a 16 A. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, con un'elevata percentuale di materiali riciclati e riciclabili, e non richiede manutenzione durante il normale utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca Axolute Air 3 moduli - Antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

3,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca incasso 3 moduli antracite Axolute Air residenziale
€ 34,69 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info