Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4803AL
Cod. Produttore
L4803AL
Cod. EAN
8012199041384

Informazioni di prodotto

Placca Livinglight 3 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a 3 posti in alluminio, progettata per un montaggio orizzontale e adatta al montaggio a incasso. Realizzata con materiali di alta qualità, combina la resistenza dell'alluminio con un design elegante e moderno. È parte della serie Living Light, caratterizzata da un'estetica raffinata e funzionalità avanzate per l'installazione di dispositivi elettrici. La placca supporta fino a tre moduli in orizzontale, garantendo versatilità e facilità di integrazione in diversi contesti abitativi e commerciali. La sua struttura è conforme alle normative vigenti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al rispetto ambientale, essendo prodotta in stabilimenti certificati ISO 14001 e con un contenuto significativo di materiali riciclati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - alluminio - materiale metallo

colore

Alluminio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 3 moduli alluminio interno residenziale commerciale

€ 23,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info