› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca incasso 3+3 moduli metallo per civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826PK
Cod. Produttore LNA4826PK
Cod. EAN 8005543426340

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9.3 mm
  • Materiale: metallo (zamak)
  • Design: placca quadra 3+3 moduli
  • Finitura: Park (silk)
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare 3+3 moduli della serie Livinglight, ideale per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, garantisce durabilità e sicurezza. La finitura Park conferisce un aspetto elegante e moderno, adatto a contesti residenziali e professionali. Dimensioni compatte con larghezza di 134 mm e altezza di 120 mm, spessore di 9,3 mm. Progettata per un'installazione verticale e dotata di un modulo di commutazione, questa placca si integra perfettamente con meccanismi elettrici standard. La superficie è facile da pulire e resistente ai raggi UV, mantenendo nel tempo l'estetica originale. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1, garantisce elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - park - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

6028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca incasso 3+3 moduli metallo per civile residenziale